Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M10X1.0X1 F310

  • ERIKS:11681856
  • Fabricant:7320760206003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,56 €/ Unitéhors TVA

53,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F310
Type
MF Adjustable Dies
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Matériau
HSS
Diamètre
10 mm
Type de filetage
Métrique fin
Pas de filetage
1 mm
Diamètre extérieur
1 in
Diamètre extérieur
25.4 mm
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à droite