Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat MF, ISO 2568 M16X1.0 F110

  • ERIKS:23105010
  • Fabricant:7320760104088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,60 €/ Unitéhors TVA

132,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F110
Type
MF Gun Nosed Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Matériau
HSS
Diamètre
16 mm
Epaisseur
14 mm
Type de filetage
Métrique fin
Pas de filetage
1 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à droite