Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN22568 M20 F201

  • ERIKS:11681792
  • Fabricant:7320760164761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,80 €/ Unitéhors TVA

151,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F201
Type
M Gun Nosed Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Matériau
HSS
Diamètre
20 mm
Epaisseur
18 mm
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
2.5 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à gauche