82,40 €/ Unitéhors TVA
99,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | F201 |
Type | M Gun Nosed Die |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Matériau | HSS |
Diamètre | 14 mm |
Epaisseur | 14 mm |
Type de filetage | Métrique |
Pas de filetage | 2 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Feature EF011359_ | HSS |
Feature EF013813_ | Filetage à gauche |