Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat links DIN-EN 22568 M8 F201

  • ERIKS:23104984
  • Fabricant:7320760105061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,72 €/ Unitéhors TVA

66,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F201
Type
M Gun Nosed Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Matériau
HSS
Diamètre
8 mm
Epaisseur
9 mm
Type de filetage
Métrique
Pas de filetage
1.25 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à gauche