Eriks
DORMER

DORMER HSS NC-foret de centrer avec queue cylindrique DIN 1897 N 90° / 120° brilliante Ø 10 X 89 mm

  • ERIKS:11673368
  • Fabricant:7320760019153
Image 1
HSS NC-foret de centrer avec queue cylindrique DIN 1897 N 90° / 120° brilliante 1xD pour acier non alliér 850 N/mm², cuivre rouge et alliages de cuivre, aluminium-magnesium alliage Si <0.5%
Ajouter à la liste

30,45 €/ Unitéhors TVA

36,84 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
35 mm
Longueur totale
89 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1897
Type
Foret à centrer
Matériau
HSS