Eriks
DORMER

DORMER HSS Machineruimer BS 328 B 5/16 B901

  • ERIKS:11676844
  • Fabricant:7320760181034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

53,28 €/ Unitéhors TVA

64,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B901
Type
Machine Reamer
Feature EFI06318_INH
2.2835 in
Longueur de travail
58 mm
Feature EFI00369_INH
4.5276 in
Longueur totale
115 mm
Feature EFI01084_INH
0.3126 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt
Feature EF015029_
Non