18,55 €/ Unitéhors TVA
22,45 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 9.5 mm |
Longueur de coupe | 115 mm |
Longueur totale | 175 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 340 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |