Eriks
DORMER

DORMER HSS longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 340 N 118° finition bleue Ø 3 X 100 mm

  • ERIKS:11673086
  • Fabricant:7320760011027
Image 1
HSS longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 340 N 118° finition bleue 6xD pour utilage générale in acier <850 N/mm², fonte, alliages d'aluminium <0.5%, materiaux synthetique comme thermo- et plastique dur
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
66 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS