Eriks
DORMER

DORMER HSS longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 340 N 118° finition bleue Ø 2.2 X 90 mm

  • ERIKS:11673075
  • Fabricant:7320760010747
Image 1
HSS longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 340 N 118° finition bleue 6xD pour utilage générale in acier <850 N/mm², fonte, alliages d'aluminium <0.5%, materiaux synthetique comme thermo- et plastique dur
Ajouter à la liste

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
2.2 mm
Longueur de coupe
59 mm
Longueur totale
90 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS