Eriks
DORMER

DORMER HSS Kopverzinker 180gr 18X10.5 G125

  • ERIKS:23108340
  • Fabricant:7320760107690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

47,32 €/ Unitéhors TVA

57,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
G125
Type
Counterbore
Taille
M 10 f
Feature EFI07703_INH
0.7087 in
Diamètre d'alésage
18 mm
Feature EFI11385_INH
0.7087 in
Diamètre de goutte
18 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Feature EFI01084_INH
0.4921 in
Longueur de tige
22 mm
Feature EFI00369_INH
3.937 in
Longueur totale
100 mm
Longueur de la tête
22 mm
Nombre de lames
3
Feature EF011359_
HSS