22,68 €/ Unitéhors TVA
27,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | G125 |
Type | Counterbore |
Taille | M 5 t |
Feature EFI07703_INH | 0.3937 in |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Feature EFI11385_INH | 0.3937 in |
Diamètre de goutte | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.315 in |
Longueur de tige | 18 mm |
Feature EFI00369_INH | 3.1496 in |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de la tête | 18 mm |
Nombre de lames | 3 |
Feature EF011359_ | HSS |