33,48 €/ Unitéhors TVA
40,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | B100 |
Type | Hand Reamer |
Feature EFI06318_INH | 1.2205 in |
Longueur de travail | 31 mm |
Feature EFI00369_INH | 2.4409 in |
Longueur totale | 62 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.1181 in |
Feature EF013813_ | Rotation à droite / Coupe à droite |
Feature EF011359_ | Acier rapide (HSS) |
Feature EF015029_ | Non |