Eriks
DORMER

DORMER HSS Handruimer DIN206 B 22.0 B100

  • ERIKS:23111128
  • Fabricant:7320760048665
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

132,00 €/ Unitéhors TVA

159,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B100
Type
Hand Reamer
Feature EFI06318_INH
4.2126 in
Longueur de travail
107 mm
Feature EFI00369_INH
8.4646 in
Longueur totale
215 mm
Feature EFI01084_INH
0.8661 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide (HSS)
Feature EF015029_
Non