Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie extra court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1897 N 118° finition bleue Ø 3.3 X 49 mm

  • ERIKS:23092297
  • Fabricant:7320760017302
Image 1
HSS foret serie extra court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1897 N 118° finition bleue 2.5xD pour acier 850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte et titane
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
3.3 mm
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS