Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 W 135° finition bleue Ø 8 X 117 mm

  • ERIKS:23092252
  • Fabricant:7320760008713
Image 1
HSS jobber drill with straight shank DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic / martensitic stainless steel <1000 N/mm², titanium and titanium alloys <900 N/mm²
Ajouter à la liste

13,23 €/ Unitéhors TVA

16,01 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
75 mm
Longueur totale
117 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS