60,13 €/ Unitéhors TVA
72,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 14 mm |
Longueur de coupe | 108 mm |
Longueur totale | 160 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | Gauche |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 135 ° |
Matériau | HSS |