Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 W 135° finition bleue Ø 10.5 X 133 mm

  • ERIKS:23092441
  • Fabricant:7320760007662
Image 1
HSS jobber drill with straight shank DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic / martensitic stainless steel <1000 N/mm², titanium and titanium alloys <900 N/mm²
Ajouter à la liste

26,81 €/ Unitéhors TVA

32,44 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
10.5 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS