Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue Ø 8.8 X 125 mm

  • ERIKS:23091613
  • Fabricant:7320760002490
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue 4xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Ajouter à la liste

7,74 €/ Unitéhors TVA

9,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER