Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue Ø 6.2 X 101 mm

  • ERIKS:23091396
  • Fabricant:7320760002148
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue 4xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

5 En stock - Date de livraison estimée 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER