Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue Ø 3 X 61 mm

  • ERIKS:23091196
  • Fabricant:7320760001608
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue 4xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Ajouter à la liste

1,66 €/ Unitéhors TVA

2,01 €TVA incluse

166 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER