Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue Ø 12.2 X 151 mm

  • ERIKS:23091160
  • Fabricant:7320760000830
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 118° finition bleue 4xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Ajouter à la liste

21,87 €/ Unitéhors TVA

26,46 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER