Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique coupe coupe à gauche DIN 338 N 118° finition bleue Ø 3.5 X 70 mm

  • ERIKS:23092188
  • Fabricant:7320760002933
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique coupe coupe à gauche DIN 338 N 118° finition bleue 4xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Ajouter à la liste

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe
39 mm
Longueur totale
70 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS