Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique coupe coupe à gauche DIN 338 N 118° finition bleue Ø 3 X 61 mm

  • ERIKS:23092187
  • Fabricant:7320760002902
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique coupe coupe à gauche DIN 338 N 118° finition bleue 4xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS