24,99 €/ Unitéhors TVA
30,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 8.5 mm |
Longueur de coupe | 75 mm |
Longueur totale | 156 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 1 |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |