219,10 €/ Unitéhors TVA
265,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 34 mm |
Longueur de coupe | 190 mm |
Longueur totale | 339 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 4 |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |