Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue CM DIN 345 N 118° finition bleue Ø 27 X 291 mm

  • ERIKS:23092003
  • Fabricant:7320760024096
Image 1
HSS taper shank drill DIN 345 N 118° steam tempered 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron
Ajouter à la liste

113,75 €/ Unitéhors TVA

137,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
27 mm
Longueur de coupe
170 mm
Longueur totale
291 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS