Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec queue CM DIN 345 N 118° finition bleue Ø 10.8 X 175 mm

  • ERIKS:11673514
  • Fabricant:7320760022177
Image 1
HSS taper shank drill DIN 345 N 118° steam tempered 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron
Ajouter à la liste

49,77 €/ Unitéhors TVA

60,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
10.8 mm
Longueur de coupe
94 mm
Longueur totale
175 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS