Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec 1/2" queue 118° finition bleue Ø 18.5 X 157 mm

  • ERIKS:11673848
  • Fabricant:7320760030318
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec 1/2" eetheidsqueue 118° finition bleue 4xD pour utilage générale in acier <850 N/mm², fonte, alliages d'aluminium <0.5%, materiaux synthetique comme thermo- et plastique dur
Ajouter à la liste

79,80 €/ Unitéhors TVA

96,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
18.5 mm
Longueur de coupe
84 mm
Longueur totale
157 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Matériau
HSS