Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court hélicoïdale avec 1/2" queue 118° finition bleue Ø 17 X 157 mm

  • ERIKS:11673845
  • Fabricant:7320760030264
Image 1
HSS foret serie court hélicoïdale avec 1/2" eetheidsqueue 118° finition bleue 4xD pour utilage générale in acier <850 N/mm², fonte, alliages d'aluminium <0.5%, materiaux synthetique comme thermo- et plastique dur
Ajouter à la liste

54,95 €/ Unitéhors TVA

66,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
17 mm
Longueur de coupe
84 mm
Longueur totale
157 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS