Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court étager avec queue cylindrique pour trous passants 180° finition bleue Ø 11 X 123 mm

  • ERIKS:23092158
  • Fabricant:7320760213759
Image 1
HSS foret serie court étager avec queue cylindrique pour trous passants 180° finition bleue 2.5xD pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique et fonte
Ajouter à la liste

92,40 €/ Unitéhors TVA

111,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
11 mm
Longueur de coupe
62 mm
Longueur totale
123 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Type
Foret étagé
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS