Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court avec queue cylindrique en cofret métallique DIN 338 N 118° finition bleue (41 pieces)

  • ERIKS:23095925
  • Fabricant:7320760030561
Image 1
41-Piece set of HSS jobber drills with straight shank DIN 338 N 118° steam tempered 4xD for steel <850 N/mm² and cast ironA100: 6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm
Ajouter à la liste

286,65 €/ Unitéhors TVA

346,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS