Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court avec queue cylindrique en cofret métallique DIN 338 N 118° finition bleue (29 pieces)

  • ERIKS:11673869
  • Fabricant:7320760030585
Image 1
A190 HSS Jobber Drill Set 1mm-13mm x 0.5mm + 3.3mm, 4.2mm, 6.8mm, 10.2mm (29pc)
Ajouter à la liste

199,55 €/ Unitéhors TVA

241,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Matériau
HSS