Eriks
DORMER

DORMER HSS foret serie court avec queue cylindrique en cofret métallique DIN 338 N 118° finition bleue (25 pieces)

  • ERIKS:23091177
  • Fabricant:7320760030578
Image 1
25-Piece set of HSS jobber drills with straight shank DIN 338 N 118° steam tempered 4xD for steel <850 N/mm² and cast ironA100: 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm
Ajouter à la liste

179,40 €/ Unitéhors TVA

217,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS