Eriks
DORMER

DORMER HSS foret étage pour tôle brilliante Ø 30 X 98 mm

  • ERIKS:11682191
  • Fabricant:7320760149478
Image 1
HSS foret étage pour tôle brilliante pour acier <850 N/mm², titane- et nickelalliage, cuivre- et laitonalliage, alliages d' aluminium- manganèse Si <0.5% thermoplastique et plastique dur
Ajouter à la liste

118,30 €/ Unitéhors TVA

143,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
30 mm
Longueur totale
98 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Type
Foret étagé
Matériau
HSS