Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a chanfreiner 90° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 335 C brilliante Ø 7 X 50 mm

  • ERIKS:11682116
  • Fabricant:7320760108710
Image 1
HSS countersink 90° with 3-cutting edges straight shank DIN 335 C bright finish for steel <1200 N/mm², titanium and nickel alloys <1200 N/mm², copper and brass alloys
Ajouter à la liste

18,45 €/ Unitéhors TVA

22,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
7 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS