Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a chanfreiner 90° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 335 C brilliante Ø 16.5 X 60 mm

  • ERIKS:11682140
  • Fabricant:7320760149300
Image 1
HSS foret a chanfreiner 90° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 335 C brilliante pour acier non alliér <700 N/mm², acier inoxydable, titane et nickel, cuivre rouge, laiton, alliages d' aluminium- manganèse Si <0.5%, thermoplastique et plastique dur
Ajouter à la liste

38,50 €/ Unitéhors TVA

46,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
16.5 mm
Longueur totale
60 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS