Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a chanfreiner 60° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 334 C TiN révetu Ø 8 X 50 mm

  • ERIKS:11682199
  • Fabricant:7320760149553
Image 1
HSS foret a chanfreiner 60° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 334 C TiN révetu pour acier <1200 N/mm², fonte et aluminium-magnesium alliage
Ajouter à la liste

27,83 €/ Unitéhors TVA

33,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
8 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
TiN
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS