Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a chanfreiner 60° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 334 C TiN révetu Ø 12.5 X 56 mm

  • ERIKS:11682194
  • Fabricant:7320760149577
Image 1
HSS foret a chanfreiner 60° avec 3 lèvres queue cylindrique DIN 334 C TiN révetu pour acier <1200 N/mm², fonte et aluminium-magnesium alliage
Ajouter à la liste

34,23 €/ Unitéhors TVA

41,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
12.5 mm
Longueur totale
56 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
TiN
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS