Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a chanfreiner 60° avec 3 lèvres queue CM DIN 334 D brilliante Ø 31.5 X 118 mm

  • ERIKS:23086784
  • Fabricant:7320760108796
Image 1
HSS foret a chanfreiner 60° avec 3 lèvres queue CM DIN 334 D brilliante pour acier <1200 N/mm², titane- et nickelalliage <1200 N/mm², cuivre- et laitonalliage
Ajouter à la liste

113,40 €/ Unitéhors TVA

137,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
31.5 mm
Longueur totale
118 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS