Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a chanfreiner 180° DIN 373 brilliante Ø 15 X 100 mm

  • ERIKS:23108331
  • Fabricant:7320760107683
Image 1
HSS foret a chanfreiner 180° . DIN 373 brilliante pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte, aluminium et aluminium- magnesiumalliage Si <0.5% et thermoplastique
Ajouter à la liste

38,92 €/ Unitéhors TVA

47,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
15 mm
Longueur de coupe
22 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
373
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
180 °
Matériau
HSS