Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a centrer avec queue cylindrique DIN 333A 60° brilliante Ø 5 X 63 mm

  • ERIKS:23087139
  • Fabricant:7320760030783
Image 1
HSS foret a centrer avec queue cylindrique DIN 333A 60° brilliante 1xD pour trou centré normale
Ajouter à la liste

25,59 €/ Unitéhors TVA

30,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
5 mm
Longueur totale
63 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
333A
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS