Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a centrer avec queue cylindrique 60° brilliante 1xD pour trou centré normale en jeux de 5 pièces A200: 1.0 mm - 4.0 mm

  • ERIKS:11673941
  • Fabricant:7320760616321
Image 1
HSS foret a centrer avec queue cylindrique 60° brilliante 1xD pour trou centré normale en jeux de 5 pièces
A200: 1.0 mm - 4.0 mm
Ajouter à la liste

58,66 €/ Unitéhors TVA

70,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
333A
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS