Eriks
DORMER

DORMER HSS Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique BS 328 N 118° finition bleue Ø 6.5 X 200 mm

  • ERIKS:23092548
  • Fabricant:7320760020319
Image 1
HSS Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique BS 328 N 118° finition bleue 10xD pour acier non alliér <700 N/mm²
Ajouter à la liste

24,68 €/ Unitéhors TVA

29,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
150 mm
Longueur totale
200 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
BS328
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS