Eriks
DORMER

DORMER HSS Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique BS 328 N 118° finition bleue Ø 5 X 315 mm

  • ERIKS:23092525
  • Fabricant:7320760020296
Image 1
HSS Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique BS 328 N 118° finition bleue 10xD pour acier non alliér <700 N/mm²
Ajouter à la liste

34,44 €/ Unitéhors TVA

41,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
250 mm
Longueur totale
315 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
BS328
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS