100,10 €/ Unitéhors TVA
121,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 11.91 mm |
Diamètre | 15/32" in |
Longueur de coupe | 200 mm |
Longueur totale | 250 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | BS328 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |