84,70 €/ Unitéhors TVA
102,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | G149 |
Type | Countersink |
Nombre de lames | 1 |
Feature EF013813_ | À droite / Main droite |
Feature EF011359_ | HSS-E |
Longueur | 4.0157 in |
Longueur | 102 mm |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.5906 in |
Angle de la fraise | 90 ° |