Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique PRIMAX DIN 844K N 45° brilliant 4-lèvres Ø 8X 69 mm

  • ERIKS:12385650
  • Fabricant:7320760064467
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique PRIMAX DIN 844K N 45° brilliant 3/6-lèvres pour acier <1200 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage <1200 N/mm², alliages de cuivre et aluminium Si >10%
Ajouter à la liste

35,75 €/ Unitéhors TVA

43,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
69 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K
Tolérance
K10