196,80 €/ Unitéhors TVA
238,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | B954 |
Type | Machine Reamer |
Feature EFI06318_INH | 7.6378 in |
Longueur de travail | 194 mm |
Feature EFI00369_INH | 11.6142 in |
Longueur totale | 295 mm |
Diamètre d'arbre | 13.86 mm |
Feature EF013813_ | À droite / Main droite |
Feature EF011359_ | Acier rapide au cobalt (HSS-E) |