Eriks
DORMER

DORMER HSS-E NC-precisieruimer DIN212B 6.0 B180

  • ERIKS:11676075
  • Fabricant:7320760419205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

30,04 €/ Unitéhors TVA

36,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
B180
Type
NC - Reamer for High Precision Chucks
Feature EFI06318_INH
1.0236 in
Longueur de travail
26 mm
Feature EFI00369_INH
3.6614 in
Longueur totale
93 mm
Feature EFI01084_INH
0.2362 in
Feature EF013813_
Rotation à droite / Coupe à droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt
Feature EF015029_
Non